Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICKSON PSW68M skiftenøkkel | CP4TVG 316PG7

ERICKSON PSW68M skiftenøkkel

På lager
Vare: CP4TVG Modell: PSW68MKryssreferanse: 316PG7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

638NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWrench

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2538
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ERICKSON 193.159 kjølerørnøkkel | CP4TRQ 313VX7 193.159582NOK
ERICKSON 170.196 kjølevæskerørnøkkel | CP4TRR 313VX4 170.196793NOK
ERICKSON 193.162 kjølevæskerørnøkkel | CP4TRT 313VY0 193.162730NOK
ERICKSON 170.195 kjølevæskerørnøkkel | CP4TRU 313VX3 170.195793NOK
ERICKSON 170.199 kjølevæskerørnøkkel | CP4TRV 313VX2 170.1991 783 NOK
ERICKSON 193.161 kjølerørnøkkel | CP4TRW 313VX9 193.161677NOK
ERICKSON 170.197 kjølerørnøkkel | CP4TRX 313VX5 170.197793NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICKSON PSW68M skiftenøkkel
638NOK / enhet