Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICKSON CV50BDL25225 End Mill Holder, Cv50 Taper Size, 0.9610 Inch Bore Dia, 2-1/4 Inch Projection | CP4MYD 302ZJ2

ERICKSON CV50BDL25225 endefresholder, Cv50 konisk størrelse, 0.9610 tommers diameter, 2-1/4 tommers projeksjon

På lager
Vare: CP4MYD Modell: CV50BDL25225Kryssreferanse: 302ZJ2
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
12 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnd Mill Mill Holder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.786
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ERICKSON M16MST12040M endefresholder, 12.50 mm borediameter, 35.00 mm fremspring, 21.00 mm nesediameter | CP4MNU 302XK3 M16MST12040M2 489 NOK
ERICKSON M12MST12040M endefresholder, 12.50 mm borediameter, 40.00 mm fremspring, 21.00 mm nesediameter | CP4MNV 302XK1 M12MST12040M2 489 NOK
ERICKSON M08WST16073M endefresholder, 13.00 mm nesediameter | CP4MNW 302XJ7 M08WST16073M2 468 NOK
ERICKSON M10WST20080M End Mill Holder, 18.00 mm Nese Dia | CP4MNX 302XJ8 M10WST20080M2 763 NOK
ERICKSON M16WST32095M endefresholder, 29.00 mm nesediameter | CP4MNY 302XJ9 M16WST32095M2 932 NOK
ERICKSON M08MST08030M Endfresholder, 8.50 mm borediameter, 30.00 mm fremspring, 13.00 mm nesediameter | CP4MNZ 302XK0 M08MST08030M2 489 NOK
ERICKSON M16MST08060M endefresholder, 8.50 mm borediameter, 60.00 mm fremspring, 13.00 mm nesediameter | CP4MPA 302XK2 M16MST08060M2 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICKSON CV50BDL25225 endefresholder, Cv50 konisk størrelse, 0.9610 tommers diameter, 2-1/4 tommers projeksjon
12 360 NOK / enhet