Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EREM 2482E Esd End Cutting Nippers 5-3/16 In | AE3QGY 5EPT4

EREM 2482E Esd endeknipper 5-3/16 tommer

På lager
Vare: AE3QGY Modell: 2482EKryssreferanse: 5EPT4
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
1 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD endeklippere
Skjærekapasitet / materialeMiddels ledning til 0.015 og kobber til 0.023 "
SkjærekantFlush
Håndtere fargeBlå m/grå
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde5 / 32 "
Kjevebredde15 / 64 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Total lengde5.187 "
VårreturJa
Tips Bredde3 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8423810030
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitet / materialeKjeve LengdeTips BreddePris
EREM 2475E Esd End Cutting Nippers 5-3 / 16 In | AE3QGW 5EPT2 2475EKobbertråd til 0.047 "15 / 64 "1 / 32 "1 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EREM 2482E Esd endeknipper 5-3/16 tommer
1 795 NOK / enhet