Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EREM 2443P Nåletang 5-3/4 1-5/16 Kjeve | AE3QGU 5EPT0

EREM 2443P Nåletang 5-3/4 1-5/16 Kjeve

På lager
Vare: AE3QGU Modell: 2443PKryssreferanse: 5EPT0
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
1 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD nåletang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeBlå m/grå
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning40 Degrees
Kjeve Lengde1 5 / 16 "
KjeftetypeGlatt
Kjevebredde5 / 16 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Maks. Kjeveåpning1-9 / 32 "
IkkeparkeringNei
Total lengde5.75 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 16 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EREM 2443P Nåletang 5-3/4 1-5/16 Kjeve
1 248 NOK / enhet