Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EREM 2411P Nåltang 5-3 / 4 1-5 / 16 Kjeve | AE3QGM 5EPR4

EREM 2411P Nåletang 5-3/4 1-5/16 Kjeve

På lager
Vare: AE3QGM Modell: 2411PKryssreferanse: 5EPR4
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
1 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD nåletang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeBlå m/grå
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1 5 / 16 "
KjeftetypeGlatt
Kjevebredde15 / 64 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Maks. Kjeveåpning1-9 / 32 "
IkkeparkeringNei
Total lengde5.75 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 64 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8423810030
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellPris
EREM 2411PD Nåltang 5-3 / 4 1-5 / 16 Kjeve | AE3QGN 5EPR5 2411PD1 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EREM 2411P Nåletang 5-3/4 1-5/16 Kjeve
1 227 NOK / enhet