ENPAC 7213-YE Sylinderstativ, 4 sylindre, 11-1/2 tomme diameter, HDPE | AG2BKD 31DL89

ENPAC 7213-YE sylinderstativ, 4 sylindre, 11-1/2 tomme diameter, HDPE

På lager
Vare: AG2BKD Modell: 7213-YEKryssref: 31DL89

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderstativ
Mål på bunnplaten46-1 / 2 "X 41"
Sylinderkapasitet4
Dybde29 "
Høyde46.5 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Maks. Tank Dia. Acetylen11-1 / 2 "
Maks. Tank Dia. Oksygen11-1 / 2 "
Bredde41 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode3926909987

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
ENPAC 7212-YE sylinderstativ, 2 sylindre, 11-1/2 tomme diameter, HDPE | AG2BKC 31DL88 7212-Å14 "30 "28 "4 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENPAC 7213-YE sylinderstativ, 4 sylindre, 11-1/2 tomme diameter, HDPE
9 188 NOK / enhet