ENPAC 7212-YE sylinderstativ, 2 sylindre, 11-1/2 tomme diameter, HDPE | AG2BKC 31DL88

ENPAC 7212-YE sylinderstativ, 2 sylindre, 11-1/2 tomme diameter, HDPE

På lager
Vare: AG2BKC Modell: 7212-YEKryssref: 31DL88

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderstativ
Mål på bunnplaten30 "X 28"
Sylinderkapasitet2
Dybde14 "
Høyde30 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Maks. Tank Dia. Acetylen11-1 / 2 "
Maks. Tank Dia. Oksygen11-1 / 2 "
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.83
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode3926909987

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
ENPAC 7213-YE Sylinderstativ, 4 sylindre, 11-1/2 tomme diameter, HDPE | AG2BKD 31DL89 7213-Å29 "46.5 "41 "9 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENPAC 7212-YE sylinderstativ, 2 sylindre, 11-1/2 tomme diameter, HDPE
4 175 NOK / enhet