ENERPAC ZE5340LG elektrisk hydraulisk pumpe, 3/3 manuell ventil, 10 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KRV 26VZ30

ENERPAC ZE5340LG elektrisk hydraulisk pumpe, 3/3 manuell ventil, 10 gallon brukbar olje, 10000 PSI

På lager
Vare: AF8KRV Modell: ZE5340LGKryssreferanse: 26VZ30

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

147 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A10.6 "
Dimensjon B15.7 "
Dimensjon C19.9 "
Dimensjon D22.7 "
Dimensjon D122.5 "
Dimensjon E18.9 "
Dimensjon H28.1 "
Duty CycleUtvidet
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk120 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP3 hk
Motor turtall1750 RPM
Utgangsstrømningshastighet @ 100 psi850 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 10000 psi120 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 5000 psi123 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 700 psi825 cu. in./min.
Fase3
StrømkildeElektrisk
PumpestyringHåndbok
Avlastningsventilområde1000 til 10000 psi
Reservoarkapasitet2379 cu. i.
Lydnivå75 dBA
Brukbar oljekapasitet10 gal.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 3-posisjon, Tandem Center
Spenning208 til 240V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 113.4
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HSylinderkompatibilitetDimensjon APumpestyringMagnetventilspenningVentilfunksjonVentildriftVentiltypePris
ENERPAC ZE5110DG Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KRJ 26VZ20 ZE5110DG23.6 "Enkelt skuespiller6.2 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon142 351 NOK
ENERPAC ZE5120DG Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KRK 26VZ21 ZE5120DG-Enkelt skuespiller7.1 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon215 906 NOK
ENERPAC ZE5210LG elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, 2.5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KRL 26VZ22 ZE5210LG23.6 "Enkelt skuespiller6.2 "Håndbok-Forover/trekk tilbakeHåndbok3-veis, 2-posisjon128 863 NOK
ENERPAC ZE5210MG Hydraulisk pumpe elektrisk induksjon | AF8KRM 26VZ23 ZE5210MG--------110 407 NOK
ENERPAC ZE5220LG hydraulisk pumpe elektrisk induksjon | AF8KRN 26VZ24 ZE5220LG--------132 042 NOK
ENERPAC ZE5220MG Hydraulisk pumpe elektrisk induksjon | AF8KRP 26VZ25 ZE5220MG--------168 147 NOK
ENERPAC ZE5310SG Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/3 magnetventil, 2.5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KRQ 26VZ26 ZE5310SG23.6 "Enkelt skuespiller6.2 "Anheng24V DCGå frem/hold/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 3-posisjon, Tandem Center159 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ZE5340LG elektrisk hydraulisk pumpe, 3/3 manuell ventil, 10 gallon brukbar olje, 10000 PSI
147 577 NOK / enhet