ENERPAC ZE5220MG Hydraulisk pumpe elektrisk induksjon | AF8KRP 26VZ25

ENERPAC ZE5220MG Hydraulisk pumpe elektrisk induksjon

På lager
Vare: AF8KRP Modell: ZE5220MGKryssreferanse: 26VZ25

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

168 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
amps9A
Forsterker AC9
StyreventilManuell, 3-veis, 2 posisjon
dBA75
Flytende havn PT3 / 8 "
HP3
Maks. Press10000 psi
Maksimalt trykk10,000 psi
Motor HP3 hk
Motor Typeinduksjon
Oljeplassering @ 0-200 PSI845 cu. in./min.
Oljeplassering @ 10,000 PSI120 cu. in./min.
Oljeplassering @ 100 PSI850 cu. in./min.
Oljeplassering @ 1000 PSI838 cu. in./min.
Oljeplassering @ 200-10,000 PSI125 til 845 cu. in./min.
Oljeplassering @ 5000 PSI123 cu. in./min.
Oljeplassering @ 700 PSI825 cu. in./min.
StrømkildeElektrisk
Avlastningsventilområde1000 til 10000 psi
Reservoarkapasitet5 Gal.
ReservoarmaterialeStål
Lydnivå75 dBA
typenElektrisk
Spenning208 til 240V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.815
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HSylinderkompatibilitetDimensjon APumpestyringMagnetventilspenningVentilfunksjonVentildriftVentiltypePris
ENERPAC ZE5110DG Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KRJ 26VZ20 ZE5110DG23.6 "Enkelt skuespiller6.2 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon142 351 NOK
ENERPAC ZE5120DG Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KRK 26VZ21 ZE5120DG-Enkelt skuespiller7.1 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon215 906 NOK
ENERPAC ZE5210LG elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, 2.5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KRL 26VZ22 ZE5210LG23.6 "Enkelt skuespiller6.2 "Håndbok-Forover/trekk tilbakeHåndbok3-veis, 2-posisjon128 863 NOK
ENERPAC ZE5210MG Hydraulisk pumpe elektrisk induksjon | AF8KRM 26VZ23 ZE5210MG--------110 407 NOK
ENERPAC ZE5220LG hydraulisk pumpe elektrisk induksjon | AF8KRN 26VZ24 ZE5220LG--------132 042 NOK
ENERPAC ZE5310SG Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/3 magnetventil, 2.5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KRQ 26VZ26 ZE5310SG23.6 "Enkelt skuespiller6.2 "Anheng24V DCGå frem/hold/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 3-posisjon, Tandem Center159 490 NOK
ENERPAC ZE5320LG elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, 5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KRR 26VZ27 ZE5320LG-Enkelt skuespiller7.1 "Håndbok-Gå frem/hold/trekk tilbakeHåndbok3-veis, 2-posisjon141 807 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ZE5220MG Hydraulisk pumpe elektrisk induksjon
168 147 NOK / enhet