ENERPAC WR-15 Sylinderspredning | AC9ULK 3KD93

ENERPAC WR-15 Sylinderspredning

På lager
Vare: AC9ULK Modell: WR-15Kryssref: 3KD93

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpred sylinder
Kapasitet0.75 tonn.
Sylinder effektivt område2.25 kvm.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Spre11.5 "
Nominell kapasitet0.75 tonn.
Oljekapasitet3.91 cu. i.
StrømkildeHydraulisk
Spredningskraft0.75 tonn.
Tipsklaring1.26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)60.45
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8414909080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac WR15 sylinderspredning er en hydraulisk kile- og spredningssylinder med en maksimal spredning på 11.5 tommer og er designet for å utøve hydraulisk kraft for å enten spre eller kile gjenstander fra hverandre.

Egenskaper:

  • Enerpac WR15 sylinderspredning kan betjenes ved trykk opp til 10000 psi.
  • Denne Enerpac WR15 sylindersprederen har et langt slag, noe som gjør dem ideelle for bruk på trange steder.
  • Denne kilesprederen har et fjærretursystem for enkel tilbaketrekking og tåler belastninger på opptil 0.75 tonn.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac HC9206C slange: Den er designet for å fungere sømløst med sylinderspredningen for å gi en pålitelig og sikker hydraulisk forbindelse for spredeapplikasjoner.
  • Enerpac GA45GC måleradapter: Den er designet for bruk med denne Enerpac WR15 sylinderspredningen for å tillate presis trykkmåling og kontroll under spredeoperasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan velger jeg riktig hydraulisk sylinderspredning for min applikasjon?

A. Når du velger en hydraulisk sylinderspredning, må du vurdere faktorer som maksimal spredningsavstand, nødvendig kapasitet eller kraft og tilgjengelig plass for drift.

Q. Kan en hydraulisk sylinderspredning brukes i trange rom?

A. Ja, mange hydrauliske sylinderspredninger er designet for å være kompakte og manøvrerbare, noe som gjør dem egnet for bruk i trange rom. Det er imidlertid viktig å vurdere de spesifikke dimensjonene og kravene til applikasjonen din for å sikre at den hydrauliske sylinderspredningen trygt kan betjenes i det gitte rommet.

Produktvarianter

ProduktModellTipsklaringPris
ENERPAC WR-5 sylinderspredning 1 tonn | AC9ULL 3KD94 WR-50.5 "7 824 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC WR-15 Sylinderspredning
19 135 NOK / enhet