Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC VMTD001 Retningsventil Sae #4 Flottørsenter | AE6TGT 5UXD6

ENERPAC VMTD001 Retningsventil Sae #4 Flottørsenter

På lager
Vare: AE6TGT Modell: VMTD001Kryssreferanse: 5UXD6
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
14 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
SylinderkompatibilitetEnkeltvirkende, dobbeltvirkende
Maks. Oljestrøm1040 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Antall stillinger3
Antall måter4
PortstørrelseSAE # 4
Trykkfall70 psi
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 5000 psi
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC VMTD003 Retningsventil Sae #4 lukket senter | AE6TGU 5UXD7 VMTD00313 970 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC VMTD001 Retningsventil Sae #4 Flottørsenter
14 209 NOK / enhet