Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC THQ706T dobbel hydraulisk slangeenhet, 1/4 tomme x 19.5 fot, 700 bar | AD2GJW 3PCZ2

ENERPAC THQ706T dobbel hydraulisk slangeenhet, 1/4 tomme x 19.5 fot, 700 bar

På lager
Vare: AD2GJW Modell: THQ706TKryssreferanse: 3PCZ2
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
17 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Lengde19.5 ft.
Materialetermo
Maks. Driftstrykk10000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.185
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)35.31
HS kode3917330000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skiftenøkkelslange for bruk med alle momentnøkler og momentpumper opp til et maksimalt arbeidstrykk på 10000 psi
    • Har NPTF (National Pipe Taper Fuel)-fittings installert i hver ende for enkel og rask tilkobling
    • Leveres med påkrympet gummistrekkavlastning på endene for ekstra holdbarhet
    • Har to-lags stålforsterkning med termoplastrør og et slitebestandig polyuretandeksel for å gi lav volumetrisk ekspansjonsytelse, selv under høyt trykk
    • Ideell for overføring av petroleum og vannbaserte væsker i hydraulisk utstyr

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC THQ706T dobbel hydraulisk slangeenhet, 1/4 tomme x 19.5 fot, 700 bar
17 763 NOK / enhet