Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC SP170 stansesett, 50 tonn, 5/8 tommer boltstørrelse, sirkelhullform | AH2DVF 25TV49

ENERPAC SP170 stansesett, 50 tonn, 5/8 tommer boltstørrelse, sirkelhullsform

På lager
Vare: AH2DVF Modell: SP170Kryssref: 25TV49
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
6 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPunch and Die Set
Kjeleplate Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.56 "
Boltstørrelse5 / 8 "
Kaldvalset C1018 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.56 "
HullformCircle
Hullstørrelse0.66 "
Varmvalset C1050 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.51 "
Varmvalset C1095 glødet maksimalt tillatt materialetykkelse som skal stanses0.4 "
Varmvalset C1095 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.32 "
Mild A7 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.56 "
Rustfritt 304 varmvalset maksimalt tillatt materialetykkelse som skal stanses0.51 "
Rustfritt 316 kaldvalset maksimalt tillatt materialetykkelse som skal stanses0.51 "
Rustfritt glødet Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.51 "
Struct Corten ASTMA242 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.5 "
Strukturell A36 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kaldvalset C-1018: 0.56
    • Kjeleplate: 0.56 "
    • Varmvalset C-1050: .51
    • Varmvalset C-1095: .32
    • Varmvalset C-1095 Annealing: .4
    • Mild A-7: .56
    • Rustfritt 302 Utglødet: .51
    • Rustfritt 304 Varmvalset: .51
    • Rustfritt 316 kaldvalset: .51
    • Strukturell A-36: .56

Produktvarianter

ProduktModellMild A7 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stansesKjeleplate Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stansesBoltstørrelseRustfritt 304 varmvalset maksimalt tillatt materialetykkelse som skal stansesRustfritt 316 kaldvalset maksimalt tillatt materialetykkelse som skal stansesRustfritt glødet Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stansesStruct Corten ASTMA242 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stansesStrukturell A36 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stansesPris
ENERPAC SP121 stansesett, 50 tonn, 7/8 tommer boltstørrelse, sirkelhullform | AH2DVC 25TV46 SP1210.56 "0.56 "7 / 8 "0.35 "0.35 "0.35 "0.5 "0.56 "7 330 NOK
ENERPAC SP123 stansesett, 50 tonn, 1 tomme boltstørrelse, sirkelhullsform | AH2DVD 25TV47 SP1230.56 "0.56 "1"0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "0.56 "7 450 NOK
ENERPAC SP150 stansesett, 50 tonn, 1/2 tomme boltstørrelse, sirkelhullform | AH2DVE 25TV48 SP1500.53 "0.53 "1 / 2 "0.49 "0.49 "0.49 "0.53 "0.53 "6 290 NOK
ENERPAC SP190 stansesett, 50 tonn, 3/4 tommers boltstørrelse, sirkelhullform | AH2DVG 25TV50 SP1900.56 "0.56 "3 / 4 "0.5 "0.49 "0.49 "0.5 "0.56 "7 368 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SP170 stansesett, 50 tonn, 5/8 tommer boltstørrelse, sirkelhullsform
6 076 NOK / enhet