ENERPAC IPE5010 Hydraulisk press 50 Ton elektrisk pumpe 82 tommer høyde | AF8FLL 25TU68

ENERPAC IPE5010 Hydraulisk Press 50 Tonns elektrisk pumpe 82 Tommer Høyde

Vare: AF8FLL Modell: IPE5010Kryssreferanse: 25TU68
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

358 773 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Kapasitet50 tonn.
Sylinderslag13 "
SylindertypeEnkeltskuespill, Vårretur
Dimensjon B18.76 "
Dimensjon C54 "
Dimensjon D10.38 "
Dimensjon E28.75 "
Dimensjon F42.75 "
Dimensjon G5"
Dimensjon H8.75 "
Dimensjon J36 "
Dimensjon K7.25 "
Dimensjon L14.38 "
Dimensjon M30.75 "
Dimensjon N76 "
Maks. Sengebredde28.75 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Vertikalt dagslys48.56 "
Min. Dimensjon A7.06 "
Mx. Dimensjon A48.56 "
StrømkildeElektrisk
StrømkildeventilElektrisk
Trykk på Speed11.04 tommer / sek.
Rask fremdriftshastighet1.02 tommer / sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 491.85
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8462918090

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GKapasitetSylindertypeDimensjon HDimensjon JDimensjon MMaks. SengebreddeMaks. Vertikalt dagslysPris
ENERPAC IPE1215 H-ramme Gulvpresse 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "119 118 NOK
ENERPAC IPA-1220 H rammepressesett | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "54 360 NOK
ENERPAC IPA-2520 H rammepressesett | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "149 940 NOK
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonn.Dobbeltvirkende, hydraulisk retur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "462 161 NOK
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonn.Dobbeltvirkende, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "353 981 NOK
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "45 904 NOK
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "174 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC IPE5010 Hydraulisk Press 50 Tonns elektrisk pumpe 82 Tommer Høyde
358 773 NOK / enhet