Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC FL2201 Filter High Pressure #4 Sae 20 Micron | AE6THE 5UXE7

ENERPAC FL2201 Filter Høytrykk #4 Sae 20 Micron

På lager
Vare: AE6THE Modell: FL2201Kryssreferanse: 5UXE7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 923 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk trykkfilter
Absolutt filtrering40 micron
MaterialeStål
Maks. Driftstrykk5000 psi
Nominell filtrering20 micron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Fatigue Pressure Rating (PSI) (5000)
    • Papirelement (mikroner) (20)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC FL2201 Filter Høytrykk #4 Sae 20 Micron
3 923 NOK / enhet