Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC FA1TMSTD Stålflensjusteringsverktøy, størrelse 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 tommer | CE9FKL 55PV67

ENERPAC FA1TMSTD stålflensjusteringsverktøy, størrelse 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 tommer

På lager
Vare: CE9FKL Modell: FA1TMSTDKryssreferanse: 55PV67
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
24 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøysett for flensjustering
Bolthull Dia. (I.)0.63 "
Saksmål7.1 "x 13.0" x 8.7 "
MaterialeStål
Maks. Reaksjonskraft1.1 tonn.
Min. Boltstørrelse0.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
OpprinnelseslandUK

Produktvarianter

ProduktModellSaksmålMaks. ReaksjonskraftMin. BoltstørrelsePris
ENERPAC FA9TESTD Stålflensjusteringsverktøy, størrelse 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 tomme | CE9FKM 55PV69 FA9TESTD36.2 "x 20.5" x 8.3 "10.1 tonn.1.4 "129 422 NOK
ENERPAC FA4TMSTD Stålflensjusteringsverktøy, størrelse 18-29/32 x 3-15/16 x 14-39/64 tommer | CE9FKN 55PV68 FA4TMSTD23.6 "x 14.6" x 7.9 "4.5 tonn.1"79 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC FA1TMSTD stålflensjusteringsverktøy, størrelse 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 tommer
24 801 NOK / enhet