Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC BZ12041 One Shot bøyesko, 1 1/4 tommers rør | AF8FNA 25TV19

ENERPAC BZ12041 One Shot bøyesko, 1 1/4 tommers rør

På lager
Vare: AF8FNA Modell: BZ12041Kryssref: 25TV19
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
5 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøyende sko
Bøy radius6 7 / 16 "
Utenfor Dia.1.66 "
Planlegg40, 80, 160, Ekstra kraftig
Veggtykkelse0.140 ", 0.191", 0.250 ", 0.342"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)32
HS kode8466948585

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusUtenfor Dia.PlanleggVeggtykkelsePris
ENERPAC BZ12051 One Shot bøyesko, 1 1/2 tommers rør | AF8FFL 25TV20 BZ120517 5 / 16 "1.9 "40, 80, 160, Ekstra kraftig0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4"7 295 NOK
ENERPAC BZ12061 One Shot bøyesko, 2 tommers rør | AF8FFM 25TV21 BZ120618 5 / 16 "2.375 "40, 80, 1600.154 ", 0.218", 0.343 "9 681 NOK
ENERPAC BZ12071 One Shot bøyesko, 2 tommers rør | AF8FFN 25TV22 BZ12071----4 483 NOK
ENERPAC BZ12091 One Shot bøyesko, 2 tommers rør | AF8FFP 25TV23 BZ12091----1 949 NOK
ENERPAC BZ12011 One Shot bøyesko, 1/2 tommers rør | AF8FMX 25TV16 BZ120112.875 "0.84 "40, 80, 160, Ekstra kraftig0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294"2 581 NOK
ENERPAC BZ12021 One Shot bøyesko, 3/4 tommers rør | AF8FMY 25TV17 BZ120214"1.05 "40, 80, 160, Ekstra kraftig0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308"2 717 NOK
ENERPAC BZ12031 One Shot bøyesko, 1 tommers rør | AF8FMZ 25TV18 BZ120315.125 "1.315 "40, 80, 160, Ekstra kraftig0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358"4 057 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC BZ12041 One Shot bøyesko, 1 1/4 tommers rør
5 705 NOK / enhet