ENERPAC ATM9 flensjusteringsverktøy, med håndpumpe, 10 tonn | AH8QNQ 38XV30

ENERPAC ATM9 flensjusteringsverktøy, med håndpumpe, 10 tonn

På lager
Vare: AH8QNQ Modell: ATM9Kryssreferanse: 38XV30

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

132 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensjusteringsverktøy
Flensetykkelse3.66 "til 9"
Maks. Reaksjonskraft10 tonn.
Min. Boltstørrelse1.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)19.99
Skipets lengde (cm)59
Skipets bredde (cm)69.01
OpprinnelseslandNL

Produktdetaljer:

    • Designet for å justere flensskjøter og tillate at bolter plasseres i skjøter for vedlikeholdsoperasjoner og rørkonstruksjon
    • Vri og rotasjonsfeil kan rettes opp uten ekstern strømkilde
    • Ingen krav til ekstra apparater som stropper, kroker eller løfteutstyr
    • Lett verktøykasse gir verktøyets sikkerhet og bærbarhet

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Støtter Enerpac ATM9 flensjusteringsverktøy alle typer flenser?

A. Dette Enerpac-justeringsverktøyet fungerer for de fleste ANSI-, API-, BS- og DIN-flenser.

Sp. Kan Enerpac ATM9 installeres og brukes i alle posisjoner?

A. Dette verktøyet kan brukes i både horisontal og vertikal posisjon.

Sp. Krever Enerpac ATM9 flensjusteringsverktøy ekstra tilbehør for drift?

A. Nei, dette justeringsverktøyet krever ikke separate stropper, kroker eller løfteutstyr for innrettingsapplikasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ReaksjonskraftMin. BoltstørrelsePris
ENERPAC ATM2 flensjusteringsverktøy, 1 tonn | AH8QNR 38XV33 ATM21 tonn.0.63 "29 168 NOK
ENERPAC ATM4 flensjusteringsverktøy, 4 tonn | AH8QNT 38XV37 ATM44 tonn.1"93 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ATM9 flensjusteringsverktøy, med håndpumpe, 10 tonn
132 495 NOK / enhet