Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC ACBS202A Hydraulisk akkumulator 7.7 Cu tommer 5000 psi | AE6TGY 5UXE1

ENERPAC ACBS202A hydraulisk akkumulator 7.7 Cu Inch 5000 Psi

På lager
Vare: AE6TGY Modell: ACBS202AKryssreferanse: 5UXE1
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
23 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranakkumulator og kontrollenhet
Dimensjon A4.18 "
Dimensjon B3.33 "
Dimensjon GG1 / 4 "
Gassvolum (Cu.-In.)10.37 cu. i.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Maks. Nominert oljevolum7.7 cu. i.
Forhåndsladet nitrogentrykk1450 psi
Brukbar oljekapasitet ved 5000 psi4.51 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8479899865
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Innløp SAE (inn.) (G1 / 4 ")
    • Forhåndsladet nitrogentrykk (1450 psi)
    • Brukbar oljekapasitet (4.51 cu. In. @ 5000 psi)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ACBS202A hydraulisk akkumulator 7.7 Cu Inch 5000 Psi
23 241 NOK / enhet