Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EMUGE TA2233440290 Taper Length Drill Bit, 2.90 mm Drill Bit Size, 30 mm Flute Length, 6 mm Shank Dia | CP4GKC 39DF08

EMUGE TA2233440290 Taper Length Drill Bit, 2.90 mm Drill Bit Size, 30 mm Flute Length, 6 mm Shank Dia

På lager
Vare: CP4GKC Modell: TA2233440290Kryssreferanse: 39DF08
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
EMUGE TA2233441300 Taper Length Drill Bit, 13 mm Drill Bit Size, 140 mm Flute Length, 14 mm Shank Dia | CP4GKB 39DG97 TA22334413008 110 NOK
EMUGE TA2233440800 Taper Length Drill Bit, 8 mm Drill Bit Size, 80 mm Flute Length, 117 mm Overall Length | CP4GKD 38UN18 TA2233440800930NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMUGE TA2233440290 Taper Length Drill Bit, 2.90 mm Drill Bit Size, 30 mm Flute Length, 6 mm Shank Dia
763NOK / enhet