Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EMPIRE TV04G Ventilator Turbin 4in | AD6WEG 4C016

EMPIRE TV04G Ventilator Turbin 4in

På lager
Vare: AD6WEG Modell: TV04GKryssreferanse: 4C016
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
1 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinventilator
MaterialeGalvanisert stål med avstivning av aluminium
Total høyde12 "
Samlet bredde10.25 "
KreverBase for nye installasjoner
typenVindkjørt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lagersystem (har oljeløs bronselager og kullager med lavere trykk)
    • Avstivning (ekstern)
    • CFM ved 4 MPH vind (126)
    • Hals Dia. (Inn.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal høydeSamlet breddePris
EMPIRE TV06G Ventilator Turbin 6in | AB9CYU 2C528 TV06GGalvanisert stål med avstivning av aluminium14.5 "12.75 "1 715 NOK
EMPIRE TV08G Ventilator Turbin 8in | AB9CYV 2C529 TV08GGalvanisert stål med avstivning av aluminium15 "14.25 "1 907 NOK
EMPIRE TV10G Ventilator Turbin | AB9CYW 2C530 TV10GGalvanisert stål med avstivning av aluminium16.25 "16.25 "1 934 NOK
EMPIRE TV12G Ventilator Turbin | AB9CYX 2C531 TV12GGalvanisert stål med avstivning av aluminium17 "19 "1 976 NOK
EMPIRE TV14G Ventilator Turbin | AB9CYY 2C532 TV14GGalvanisert stål med avstivning av aluminium19.75 "22.75 "2 510 NOK
EMPIRE TV16G Ventilator Turbin | AB9CYZ 2C533 TV16GGalvanisert stål med stålavstivning21.75 "25.5 "5 035 NOK
EMPIRE TV18G Ventilator Turbin | AB9CZA 2C534 TV18GGalvanisert stål med stålavstivning24 "29 "5 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMPIRE TV04G Ventilator Turbin 4in
1 455 NOK / enhet