Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1651E6VH2 Unit Bearing Motor 1/84 Hp 1650 Rpm 115v | AF7ZEV 23TM11

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1651E6VH2 Enhetslagermotor 1/84 Hk 1650 Rpm 115v

På lager
Vare: AF7ZEV Modell: UTBCF1651E6VH2Kryssreferanse: 23TM11
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
1 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetslagermotor
LagreneEnhet
Kroppsdia.3.437 "
Boltsirkel Dia.2.81 "
FrameNon-standard
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning0.32
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP1/84
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel3.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignECM
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBak / fot
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1650
Utgangs-watt9
Total lengde3.6 "
Fase1
Ring Dia.2.81 "
RPM-rekkevidde1601-1700
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde1.4 "
AkselorienteringHorisontal eller Opp
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8501106020

Produktvarianter

ProduktModellHzLagreneKroppsdia.IsolasjonsklasseLengde Mindre akselMotordesignMotorkabinettdesignMotorakseldesignPris
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-OL50EMJR21 Enhetslager Motorhylse 1-1/2 tomme Lengde | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160Ermet3.875 "A3.75 "Skygget stangOpen Air-Over-1 576 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L16EM1 Enhetslagermotor 1/2 tommers lengde hylse Cwle | AD8TET 4M153 ESP-L16EM160Ermet3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Overgjenget1 203 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L16EM2 Enhetslager Motor skjermet stang 1/2 tomme Lengde | AD8TEU 4M154 ESP-L16EM260-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 295 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L25EM1 Enhetslagermotor 1/2 tomme Lengde skyggelagt stang | AD8TEV 4M155 ESP-L25EM160-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 439 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L25EM2 Enhetslager Motor Cwle 1/2 tomme Lengde | AD8TEW 4M156 ESP-L25EM260-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 534 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L35EM1 Enhetslagermotor 1/2 tomme Lengde Cwle | AD8TEX 4M157 ESP-L35EM160-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 458 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L35EM2 Enhetslagermotor Støpejern 1/2 tomme Lengde | AD8TEY 4M158 ESP-L35EM260-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 524 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1651E6VH2 Enhetslagermotor 1/84 Hk 1650 Rpm 115v
1 787 NOK / enhet