Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELECTROMARK T395 Merkelapp 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tommer svart / hvit - pakke med 100 | AD2WEW 3VCW4

ELECTROMARK T395 Notice Tag 5-3/4 x 2-7/8 tommer svart/hvit - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AD2WEW Modell: T395Kryssreferanse: 3VCW4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMerkelapp
Høyde5.75 "
Forklaring / bakgrunnsfargeBlue / White
Materialekartong
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4821104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForklaring / bakgrunnsfargePris
ELECTROMARK T398 Merkelapp 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tommer - pakke med 100 | AD2WEY 3VCW7 T398Grønn / Hvit351NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROMARK T395 Notice Tag 5-3/4 x 2-7/8 tommer svart/hvit - pakke med 100 stk.
406NOK / enhet