ELECTROLUX 5309918806 Lysbryter | CP4ERG 34MA60

ELECTROLUX 5309918806 Lysbryter

Vare: CP4ERG Modell: 5309918806Kryssreferanse: 34MA60
271NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLysbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELECTROLUX 316445501 Lysbryter | CP4ERD 34LZ87 3164455011 067 NOK
RFQ
ELECTROLUX 240505801 Lysbryter | CP4ERE 34ME20 240505801796NOK
RFQ
ELECTROLUX 297243800 Lysbryter | CP4ERF 34MA51 297243800256NOK
RFQ
ELECTROLUX 5304515139 Lysbryter | CP4ERH 34MD89 5304515139312NOK
RFQ
ELECTROLUX 241835505 Lysbryter | CP4ERJ 34ME24 241835505613NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROLUX 5309918806 Lysbryter
271NOK / enhet