ELECTROLUX 316220705 Overlegg | CP4EUG 34MD97

ELECTROLUX 316220705 Overlegg

Vare: CP4EUG Modell: 316220705Kryssreferanse: 34MD97
564NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakoverlay

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELECTROLUX 316419339 Overlegg | CP4EUF 34MA79 316419339569NOK
RFQ
ELECTROLUX 316220805 Overlegg | CP4EUH 34LX97 3162208051 070 NOK
RFQ
ELECTROLUX 316419821 Overlegg | CP4EUJ 34MD91 316419821540NOK
RFQ
ELECTROLUX 316419303 Overlegg | CR3ABU 34LZ72 316419303814NOK
RFQ
ELECTROLUX 316419134 Overlegg | CP4EUK 34ME32 316419134559NOK
RFQ
ELECTROLUX 316419140 Overlegg | CP4EUL 34MC15 316419140665NOK
RFQ
ELECTROLUX 316419141 Overlegg | CP4EUM 34MA70 316419141445NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROLUX 316220705 Overlegg
564NOK / enhet