ELECTROLUX 134639920 Slange | CP4ENX 34ME76

ELECTROLUX 134639920 Slange

Vare: CP4ENX Modell: 134639920Kryssreferanse: 34ME76
1 262 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELECTROLUX 154225602 Avløpsslange | CP4ENT 34LX77 154225602468NOK
RFQ
ELECTROLUX 5303918597 Avløpsslange | CP4ENU 34LX22 5303918597813NOK
RFQ
ELECTROLUX 134889600 Avløpsslange | CP4ENV 34MA91 134889600831NOK
RFQ
ELECTROLUX 241957901 Avløpsslange | CP4ENW 34ME29 241957901717NOK
RFQ
ELECTROLUX 134372300 Slange | CP4ENY 34MC08 134372300754NOK
RFQ
ELECTROLUX 131494800 Pumpeslange | CP4ENZ 34ME53 131494800853NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROLUX 134639920 Slange
1 262 NOK / enhet