Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES T0-5WP Tee 5/16 tommers pigget polypropylen - pakke med 10 | AB4PGR 1ZKT8

ELDON JAMES T0-5WP T-skjorte 5/16 tommers pigget polypropylen - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB4PGR Modell: T0-5WPKryssreferanse: 1ZKT8
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
AldersgruppeVoksen
Barb Størrelse5 / 16 "
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
KjønnUnisex
Maks. Press150 psi
Størrelse1.246" ? 0.364" ? 2.131"
Temp. Område9 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0248
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBarb StørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialFARGETilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
ELDON JAMES TO-2SS Tee 1/8 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDC 1CVP7 TIL-2SS-50 grader til 800 grader F1 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-487NOK
ELDON JAMES TO-2.5SS Tee 5/32 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDD 1CVP8 TIL-2.5SS-50 grader til 800 grader F5 / 32 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-545NOK
ELDON JAMES TO-3SS T-skjorte 3/16 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDE 1CVP9 TIL-3SS-50 grader til 800 grader F3 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-669NOK
ELDON JAMES TO-4SS T-skjorte 1/4 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDF 1CVR1 TIL-4SS-50 grader til 800 grader F1 / 4 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-715NOK
ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDG 1CVR2 TIL-5SS-50 grader til 800 grader F5 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 088 NOK
ELDON JAMES TO-6SS T-skjorte 3/8 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDH 1CVR3 TIL-6SS-50 grader til 800 grader F3 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 209 NOK
ELDON JAMES TO-8SS Tee 1/2 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDJ 1CVR4 TIL-8SS-50 grader til 800 grader F1 / 2 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 423 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES T0-5WP T-skjorte 5/16 tommers pigget polypropylen - pakke med 10 stk
165NOK / enhet