Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES N6WP Nippel gjenget sekskant polypropylen 3/8 tommer - pakke med 10 | AB4PGJ 1ZKR9

ELDON JAMES N6WP Nippel gjenget sekskant polypropylen 3/8 tomme - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB4PGJ Modell: N6WPKryssreferanse: 1ZKR9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeMNPT x MNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område9 til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ELDON JAMES N2WP Nippel gjenget sekskant polypropylen 1/8 tommer - pakke med 10 | AB4PGG 1ZKR7 N2WP1 / 8 "160NOK
ELDON JAMES N4WP Nippel gjenget sekskant polypropylen 1/4 tomme - pakke med 10 | AB4PGH 1ZKR8 N4WP1 / 4 "194NOK
ELDON JAMES N8WP Nippel gjenget sekskant polypropylen 1/2 tomme - pakke med 10 | AB4PGK 1ZKT1 N8WP1 / 2 "223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES N6WP Nippel gjenget sekskant polypropylen 3/8 tomme - pakke med 10 stk
176NOK / enhet