Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES L0-2BN albue 90 grader 1/8 tommer pigget nylon - pakke med 10 | AB4NVH 1ZJB6

ELDON JAMES L0-2BN albue 90 grader 1/8 tommer pigget nylon - pakke med 10

På lager
Vare: AB4NVH Modell: L0-2BNKryssref.: 1ZJB6
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Barb Størrelse1 / 8 "
Grunnleggende materialePlast
Body Materialnylon
FARGESvart
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
Maks. Press150 psi @ 70 grader F
Temp. Område-50 grader til 275 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBarb StørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialFARGETilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
ELDON JAMES LO-2SS albue 90 grader 1/8 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCT 1CVN7 LO-2SS-50 grader til 800 grader F1 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-427NOK
ELDON JAMES LO-2.5SS albue 90 grader 5/32 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCU 1CVN8 LO-2.5SS-50 grader til 800 grader F5 / 32 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-442NOK
ELDON JAMES LO-3SS albue 90 grader 3/16 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCV 1CVN9 LO-3SS-50 grader til 800 grader F3 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-538NOK
ELDON JAMES LO-4SS albue 90 grader 1/4 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCW 1CVP1 LO-4SS-50 grader til 800 grader F1 / 4 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-871NOK
ELDON JAMES LO-5SS albue 90 grader 5/16 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCX 1CVP2 LO-5SS-50 grader til 800 grader F5 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 051 NOK
ELDON JAMES LO-6SS albue 90 grader 3/8 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCY 1CVP3 LO-6SS-50 grader til 800 grader F3 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 297 NOK
ELDON JAMES LO-8SS albue 90 grader 1/2 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCZ 1CVP4 LO-8SS-50 grader til 800 grader F1 / 2 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES L0-2BN albue 90 grader 1/8 tommer pigget nylon - pakke med 10
201NOK / enhet