Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EIKO Q300T3/CL/220V Halogen Lyspære Tubular 300 220 Klar | AH2LAU 29NT87

EIKO Q300T3/CL/220V halogenlyspære Tubular 300 220 klar

På lager
Vare: AH2LAU Modell: Q300T3/CL/220VKryssreferanse: 29NT87

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenlampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Base TypeInnfelt enkeltkontakt (R7s)
Strålevinkel360 Degrees
PærehusGlass
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Farge Temp.2850K
LampebetegnelseQ300T3 / CL / 220V
Lampe Dia.3 / 8 "
Lampe ferdigFjern
Lampetypehalogen
light Output2700 til 2999K, myk hvit
Lumen4500
Maks. Total lengde4 11 / 16 "
Samlet lampeformT
StrømkildePlug and Play
Primær applikasjonGenerelt formål
Grov serviceNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
typenMiniatyr
Spenning220
Watts300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0136
Skipets høyde (cm)2.2
Skipets lengde (cm)2.2
Skipets bredde (cm)13.2
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pæreform: T3
    • Kan dimmes: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EIKO Q300T3/CL/220V halogenlyspære Tubular 300 220 klar
59NOK / enhet