EDWARDS SIGNALING 89SMSTRB-AQ overflatemontert strobe, 24V, blå, 0.39A rating

Vare: CF4NXL Modell: 89SMSTRB-AQ
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe
FARGEBlå
Karakter0.39A
Dimensjon3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 "
Flash-hastighet per minutt60 FPM
LampetypeXenon
light Output20 CD
LyskildeBlinkende strobe
standardUL 1638
Spenning24 VDC

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterlight OutputSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRA-AQ overflatemontert strobe, 24V, gul, 0.39A vurdering | CF4NXJ 89SMSTRA-AQRav0.39A90 CD24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRA-N5 Surface Mount Strobe, 120V, Amber, 0.115A Rating | CF4NXK 89SMSTRA-N5Rav0.115A90 CD120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRB-N5 overflatemontert strobe, 120V, blå, 0.115A vurdering | CF4NXM 89SMSTRB-N5Blå0.115A20 CD120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRC-AQ overflatemontert strobe, 24V, rød, 0.39A vurdering | CF4NXN 89SMSTRC-AQ-0.39A150 CD24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRC-N5 Surface Mount Strobe, 120V, Rød, 0.115A Rating | CF4NXP 89SMSTRC-N5-0.115A150 CD120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRG-AQ overflatemontert strobe, 24V, grønn, 3 3/8 x 2 1/8 x 5 tommer Størrelse | CF4NXQ 89SMSTRG-AQGrønn--24 VAC/VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRG-N5 Surface Mount Strobe, 120V, Grønn, 0.115A Klassifisering | CF4NXR 89SMSTRG-N5Grønn0.115A70 CD120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 89SMSTRB-AQ overflatemontert strobe, 24V, blå, 0.39A rating