EDWARDS SIGNALING 5531M-24Y6 Multiple Tone Signal Grå | AA7QHW 16G831

EDWARDS SIGNALING 5531M-24Y6 Multiple Tone Signal Grå

På lager
Vare: AA7QHW Modell: 5531M-24Y6Kryssref.: 16G831

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlere tonesignaler
amps0.21A @ 125VDC, 0.10A @ 250VDC, 0.32A @ 120VAC, 0.20A @ 240VAC
FARGEGrå
desibel110db
Dybde8.875 "
Høyde13 "
Housing MaterialZinc Alloy
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Montering1/2 "kanal eller overflate
Drifts Temp.-31 grader til 104 grader F farlige steder, -40 grader til 151 grader F ikke-farlige steder
Spenning120 / 240VAC, 125 / 250VDC
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6475
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8531800030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
EDWARDS SIGNALING 5530M-24Y6 Multiple Tone Signal Grå | AA7QHV 16G830 5530M-24Y616 849 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5531M-24Y6 Multiple Tone Signal Grå
23 312 NOK / enhet