Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 51A-N5-40W blinkende lys, gult, 6 x 7 3/8 tommers størrelse, 120VAC ved 50/60 Hz

På lager
Vare: AA7QHN Modell: 51A-N5-40WKryssref.: 16G821
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
5 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlinkende lys
FARGESølvfot, ravglass
Nåværende tegnet0.29A
Diameter6"
Høyde7.375 "
Housing MaterialStøpt aluminium
Lens Materialpolykarbonat
MonteringDirekte, 1/2 "kanal eller boks
Strømkilde120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
EDWARDS SIGNALING 51R-N5-40W blinkende lys, rødt, 6 x 7 3/8 tommer størrelse, 120VAC ved 50/60 Hz | AA7QHM 16G820 51R-N5-40WSølvbase, rød linse5 744 NOK
EDWARDS SIGNALING 51B-N5-40W blinkende lys, blått, 6 x 7 3/8 tommer størrelse, 120VAC ved 50/60 Hz | CF4NHQ 51B-N5-40WBlå-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 51C-N5-40W blinkende lys, klar, 6 x 7 3/8 tommer størrelse, 120VAC ved 50/60 Hz | CF4NHV 51C-N5-40W--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 51G-N5-40W blinkende lys, grønt, 6 x 7 3/8 tommer størrelse, 120VAC ved 50/60 Hz | CF4NHZ 51G-N5-40WGrønn-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 51A-N5-40W blinkende lys, gult, 6 x 7 3/8 tommers størrelse, 120VAC ved 50/60 Hz
5 648 NOK / enhet