Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 340A-G5 vibrerende summer, 24VAC, 5 1/16 tommer Dia. | AA7QHZ 16G834

EDWARDS SIGNALING 340A-G5 Vibrerende summer, 24VAC, 5 1/16 tommers diameter.

På lager
Vare: AA7QHZ Modell: 340A-G5Kryssref.: 16G834
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
2 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuzzer
amps0.250A
FARGEGrå
desibel70 dB @ 10 fot
Dybde2.25 "
Høyde2 11 / 32 "
Housing MaterialStål
Innendørs / utendørsinnendørs
MonteringFlush
Spenning24 VAC
Bredde5 7 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8531800040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 340A-N5 vibrerende summer, 120VAC, 5 1/16 tommer Dia. | AA7QJA 16G835 340A-N50.050A-120 VAC2 798 NOK
EDWARDS SIGNALING 340A-R5 vibrerende summer, 240VAC, 5 1/16 tommer Dia. | CF4NAY 340A-R5-2-1 / 4 "240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340A-G5 Vibrerende summer, 24VAC, 5 1/16 tommers diameter.
2 401 NOK / enhet