Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 270LEDSB240A Blå LED -modul, 70 mm størrelse

På lager
Vare: AA7QFQ Modell: 270LEDSB240AKryssref.: 16G776

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light LED-modul
FARGEBlå
Nåværende tegnet0.035 A vekselstrøm
Diameter70mm
Blinker per minuttSteady
Høyde3.11 "
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv100000 hr.
LampetypeLED
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringOverflate eller kanal
Drifts Temp.-22 til 122 grader F
VurderingIP65
Spenning240 VAC
Watts5
Bredde2.76 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3622
Skipets høyde (cm)7.49
Skipets lengde (cm)7.49
Skipets bredde (cm)8.51
HS kode8531800050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetLampelivObjektivdesignVurderingSpenningBreddePris
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120A Blå LED-modul, 70mm Størrelse | AA7QEQ 16G753 270LEDMB120AVarierer100,000 hr.EZ Twist and Lock DomeUL120 VAC2.83 "2 211 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240A Blå LED-modul, 70mm Størrelse | AA7QER 16G754 270LEDMB240AVarierer100,000 hr.EZ Twist and Lock DomeUL240 VAC2.83 "2 310 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB24AD Blå LED-modul, 70 mm størrelse, 0.035A rating, 120VAC ved 50/60 Hz | AA7QET 16G755 270LEDMB24ADVarierer100,000 hr.EZ Twist and Lock DomeUL24 VAC/DC2.83 "2 183 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB120A Blå LED-modul, 70mm Størrelse | AA7QFP 16G775 270LEDSB120A0.035 A vekselstrøm100000 hr.SylinderIP65120 VAC2.76 "1 694 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB24AD Blå LED-modul, 70 mm størrelse | AA7QFR 16G777 270LEDSB24AD0.075A AC, 0.065A DC100000 hr.SylinderIP6524 VDC2.76 "1 612 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120AB Blå LED-modul, 70mm Størrelse | CF4MVJ 270LEDMB120AB-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240AB Blå LED-modul, 70mm Størrelse | CF4MVK 270LEDMB240AB-------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSB240A Blå LED -modul, 70 mm størrelse
1 877 NOK / enhet