Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5 dørholder, innfelt veggfeste, 24/120V, 0.015A vurdering

På lager
Vare: AC2HGD Modell: 1504-AQN5Kryssreferanse: 2KFN9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørholder
Forsterkerforbruk @ 24V0.015 AC / DC
FinishPulver Epoxy Aluminium
Holdekraft (Lb.)25 til 50
Inngangsspenning120 VAC, 24 VAC/DC
Lås kroppsdyp (inn.)13/16
Lås kroppslengde (in.)4-5/8
Lås kroppsbredde2-3 / 4 tommer
Krav kreves0.15A @ 120 VAC, 0.15A @ 24 VAC/DC
Projeksjon fra veggen13/16 tommer
typenVeggmontering, innfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8505200000
OpprinnelseslandZA

Produktdetaljer:

    • Armaturdybde (in.) (2-1 / 4)
    • Armaturlengde (in.) (2-5 / 8)
    • Armaturbredde (in.) (2-1 / 4)
    • Total projeksjon (in.) (3-7 / 16)

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningMfr. SerietypenPris
EDWARDS SIGNALING 1501-AQN5 Dørholder, Enkeltgulvsfeste, 24/120V, 0.015A Rangering | AC2HGB 2KFN7 1501-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Gulvmontering, enkelt dør1 966 NOK
EDWARDS SIGNALING 1502-AQN5 dørholder, dobbel gulvmontering, 24/120V, 0.015A vurdering | AC2HGC 2KFN8 1502-AQN5120VAC, 24 VAC / DC-Gulvmontering, dobbel dør2 315 NOK
EDWARDS SIGNALING 1508-AQN5 Dørholder, Overflate Veggfeste, 24/120V, 2 3/4 x 2 7/16 x 4 1/2 Tommer Størrelse | AC2HGE 2KFP1 1508-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Veggmontering, overflate1 264 NOK
EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5 Dørholder, Veggfeste, 24/120V, 0.015A Rangering | AC6MDB 34F727 1505-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1505Flush Mount1 723 NOK
EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 Dørholder, 24/120V, 0.015A Rangering | AC6MDC 34F728 1509-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1509Wall Mount1 311 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5 dørholder, innfelt veggfeste, 24/120V, 0.015A vurdering
1 235 NOK / enhet