EDSAL UC5270-5 hyller 22 gauge grå 48 tommers bredde - pakke med 5 | AB3UUB 1VG38

EDSAL UC5270-5 hyller 22 gauge grå 48 tommers bredde – pakke med 5

På lager
Vare: AB3UUB Modell: UC5270-5Kryssreferanse: 1VG38

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller
MonteringUmontert
FARGEGrå
Dybde24 "
FinishPulverlakk
Måler22
Høyde1"
MaterialeStål
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.1
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)125.48
Skipets bredde (cm)63.75
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMålerBreddePris
EDSAL 1202-S hyller 14 gauge grå 36 tommers bredde - pakke med 5 | AB3UHG 1VF41 1202-S48 "1436 "5 167 NOK
EDSAL 1203-S hyller 14 gauge grå 48 tommers bredde - pakke med 5 | AB3UHH 1VF42 1203-S18 "1448 "6 053 NOK
EDSAL 1206-S Hyller 14 Gauge 48 Tommer Bredde 24 Tommer D - Pakke med 5 | AB3UHJ 1VF43 1206-S24 "1448 "7 148 NOK
EDSAL 1207-S hyller 14 gauge grå 60 tommers bredde - pakke med 5 | AB3UHK 1VF44 1207-S26 "1460 "9 348 NOK
EDSAL UC5020-5 hyller 20 gauge grå 36 tommers bredde - pakke med 5 | AB3UTC 1VG16 UC5020-512 "2036 "229NOK
EDSAL UC5050-5 hyller 20 gauge grå 48 tommers bredde - pakke med 5 | AB3UTJ 1VG22 UC5050-512 "2048 "598NOK
EDSAL UC5220-5 hyller 22 gauge grå 36 tommers bredde - pakke med 5 | AB3UTQ 1VG28 UC5220-512 "2236 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDSAL UC5270-5 hyller 22 gauge grå 48 tommers bredde – pakke med 5
3 225 NOK / enhet