Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECONOCO SW/NHK Hakkkrok, 1/4 tomme x 1/4 tomme x 1/2 tomme, 10 lb lastekapasitet, stål, krom, sølv | CV2RHV 45KX27

ECONOCO SW/NHK Notch Hook, 1/4 Inch x 1/4 Inch x 1/2 Inch, 10 lb Load Capacity, Steel, Chrome, Silver

På lager
Item: CV2RHV Model: SW/NHKKryssreferanse: 45KX27

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

703NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
ECONOCO EBL/NHK Hakkkrok, 1/2 tomme x 1 tomme x 1 tomme, 5 lb lastekapasitet, stål, halvblank, svart | CV2RHT 45KX08 EBL/NHK96689NOK
ECONOCO EWH/NHK Hakkkrok, 1/2 tomme x 1/2 tomme x 1/2 tomme, 5 lb lastekapasitet, stål, halvblank, hvit | CV2RHU 45KX15 EWH/NHK96682NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECONOCO SW/NHK Notch Hook, 1/4 Inch x 1/4 Inch x 1/2 Inch, 10 lb Load Capacity, Steel, Chrome, Silver
703NOK /pakke