Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EBM-PAPST RLF100-11/14 Flatpack aksialvifte 24vdc 5 tommer H 5 tommer bredde | AE3APV 5AGE9

EBM-PAPST RLF100-11/14 Flatpack aksialvifte 24vdc 5 tommer H 5 tommer bredde

På lager
Vare: AE3APV Modell: RLF100-11/14Kryssreferanse: 5AGE9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlatpack aksialvifte
amps0.33
LagreneBall
BladmaterialeGlassfiberforsterket plast
CFM @ 0.000-inn. SP37.7
dBA64
Dybde1"
Elektriske tilkoblinger12.2 "fører AWG 22
Fan Dia.1"
Fan RPM5100
Høyde5"
HusfinishSvartmalt
Housing MaterialGlassfiberarmert plast med galvanisert stålbunn
Maks. Omgivelsestemp.167 F
MotorisolasjonKlasse E
Motor TypeBørsteløs DC
Monteringsøye OC4-1/4 x 3-3/4"
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
FormRund
Termisk beskyttelseelektronisk
Spenning24 VDC
Watts8
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8414596090
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.ampsCFM @ 0.000-inn. SPMotorisolasjonMotor TypeFormTermisk beskyttelseSpenningPris
EBM-PAPST RG90-18 / 06 aksialvifte 115VAC 5-1 / 3 tommer høyde 5-1 / 3 tommer bredde | AE3APU 5AGD9 RG90-18 / 06149 F0.2427.7Klasse FSkygget stangSquareimpedans115 VAC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBM-PAPST RLF100-11/14 Flatpack aksialvifte 24vdc 5 tommer H 5 tommer bredde
1 686 NOK / enhet