EBM-PAPST RG90-18 / 06 aksialvifte 115VAC 5-1 / 3 tommer høyde 5-1 / 3 tommer bredde | AE3APU 5AGD9

EBM-PAPST RG90-18/06 Aksialvifte 115VAC 5-1/3 tomme Høyde 5-1/3 tomme Bredde

Vare: AE3APU Modell: RG90-18/06Kryssreferanse: 5AGD9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlatpack aksialvifte
amps0.24
LagreneBall
BladmaterialeGlassfiberforsterket plast
CFM @ 0.000-inn. SP27.7
dBA62
Dybde1.5 "
Elektriske tilkoblinger13-2 / 5 "fører AWG 22
Fan Dia.1-1 / 2 "
Fan RPM1900
Høyde5 1 / 3 "
HusfinishSvartmalt
Housing MaterialGlassfiberarmert plast med galvanisert stålbunn
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.149 F
MotorisolasjonKlasse F
Motor TypeSkygget stang
MonteringFlens
Monteringsøye OC4-13 / 16 "
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Fase1
FormSquare
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning115 VAC
Watts22
Bredde5 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8414596090
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.ampsCFM @ 0.000-inn. SPMotorisolasjonMotor TypeFormTermisk beskyttelseSpenningPris
EBM-PAPST RLF100-11/14 Flatpack aksialvifte 24vdc 5 tommer H 5 tommer bredde | AE3APV 5AGE9 RLF100-11 / 14167 F0.3337.7Klasse EBørsteløs DCRundelektronisk24 VDC1 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBM-PAPST RG90-18/06 Aksialvifte 115VAC 5-1/3 tomme Høyde 5-1/3 tomme Bredde