Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EBM-PAPST 9418-2-4039 Viftebeskyttelse 11 tommers ledning | AE9NEH 6KYA0

EBM-PAPST 9418-2-4039 Fan Guard 11-tommers ledning

På lager
Vare: AE9NEH Modell: 9418-2-4039Kryssreferanse: 6KYA0

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftevakt
Byråets samsvarUL
Dybde11 / 32 "
Diameter11 39 / 64 "
For viftestørrelse (in.)11
MaterialeMetalltråd
Monteringsøye OC(4) 11 39/64 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8414901080
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFor viftestørrelse (in.)Pris
EBM-PAPST 78128-2-4039 Fan Guard 8 7/8 tommers ledning | AE9NAQ 6KXZ9 78128-2-40399 7 / 16 "8.875658NOK
EBM-PAPST LZ39 kompakt aksial viftebeskyttelse | CP4BDR 6KYA2 LZ39--120NOK
EBM-PAPST LZ38 kompakt aksial viftebeskyttelse | CP4BDT 6KYA1 LZ38--135NOK
EBM-PAPST 35138-2-4039 Kompakt aksial viftebeskyttelse | CP4BDU 6KYA6 35138-2-4039--198NOK
EBM-PAPST 35139-2-4039 Kompakt aksial viftebeskyttelse | CP4BDV 6KYA5 35139-2-4039--604NOK
EBM-PAPST LZ22N kompakt aksial viftebeskyttelse | CP4BDW 6KXZ8 LZ22N--85NOK
EBM-PAPST LZ37-2 kompakt aksial viftebeskyttelse | CP4BDX 6KYA4 LZ37-2--101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBM-PAPST 9418-2-4039 Fan Guard 11-tommers ledning
395NOK / enhet