Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EBM-PAPST 450-20-0026 Motor Run Kondensator 8 Mfd 440v Round | AE3APZ 5AGK4

EBM-PAPST 450-20-0026 Motor Run Kondensator 8 Mfd 440v Rund

På lager
Vare: AE3APZ Modell: 450-20-0026Kryssref: 5AGK4
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor Run Kondensator
Sakshøyde2-7 / 8 "
Tilfellet MaterialAluminum
Diameter1.75 "
Hz50/60
Microfarad -vurdering8
Total høyde3.375 "
FormRund
Temp. Område-20 grader til 85 grader C
Terminaltype1/4 "Hann
Spenning440V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8532220040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydePris
EBM-PAPST 450-20-0028 Motor Run Kondensator 12 Mfd 440v Round | AE3AQA 5AGK5 450-20-00283.375 "323NOK
EBM-PAPST 450-20-0029 Motor Run Kondensator 16 Mfd 440v Round | AE3AQB 5AGK7 450-20-00294.375 "403NOK
EBM-PAPST 450-20-0018 Motor Run-kondensator, rund, 440V vekselstrøm, 1.5 Mfd, 3 1/2 tommer Total Ht | CP4BEX 5AGK1 450-20-0018-400NOK
EBM-PAPST 450-21-0148 Motor Run-kondensator, rund, 440V vekselstrøm, 14 Mfd, 3 3/8 tommer Total Ht | CP4BEY 5AGK6 450-21-0148-275NOK
EBM-PAPST 450-20-0019 Motor Run Kondensator, Rund, 440V AC, 2 Mfd, 3 1/2 Inch Total Ht | CP4BEZ 5AGK2 450-20-0019-206NOK
EBM-PAPST 450-21-0020 Motor Run-kondensator, rund, 440V vekselstrøm, 2.5 Mfd, 3 1/2 tommer Total Ht | CP4BFA 5AGK3 450-21-0020-176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBM-PAPST 450-20-0026 Motor Run Kondensator 8 Mfd 440v Rund
321NOK / enhet