EBERBACH EL655.A.SC50 Fjærklemme, 50 ml | AX3DXE

EBERBACH EL655.A.SC50 Fjærklemme, 50 ml

Vare: AX3DXE Modell: EL655.A.SC50
229NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårklipp
Kapasitet50 ml

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
EBERBACH EL655.A.SC2 Fjærklemme, 2 ml | AX3DXC EL655.A.SC22 ML340NOK
RFQ
EBERBACH EL655.A.SC15 Fjærklemme, 15 ml | AX3DXD EL655.A.SC1515 ML229NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBERBACH EL655.A.SC50 Fjærklemme, 50 ml
229NOK / enhet