EAZYPOWER 88443 Hex Extensions 3/8 In | AD4PTR 42W484

EAZYPOWER 88443 Hex Extensions 3/8 In

Vare: AD4PTR Modell: 88443Kryssreferanse: 42W484

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Extensions
Bit Dia.3 / 8 "
Lengde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.LengdePris
EAZYPOWER 88666 Hex Extensions 1/4 tommers pakke med 4 | AD4PTH 42W476 886661 / 4 "4, 6, 12, 18 "511NOK
EAZYPOWER 88437 Hex Extensions 1/4 In | AD4PTJ 42W477 884371 / 4 "4"93NOK
EAZYPOWER 88438 Hex Extensions 1/4 In | AD4PTK 42W478 884381 / 4 "6"106NOK
EAZYPOWER 88439 Hex Extensions 1/4 In | AD4PTL 42W479 884391 / 4 "12 "125NOK
EAZYPOWER 88440 Hex Extensions 1/4 In | AD4PTM 42W480 884401 / 4 "18 "191NOK
EAZYPOWER 88667 Hex Extensions 3/8 tommers pakke med 4 | AD4PTN 42W481 886673 / 8 "4, 6, 12, 18 "-
RFQ
EAZYPOWER 88441 Hex Extensions 3/8 In | AD4PTP 42W482 884413 / 8 "4"125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 88443 Hex Extensions 3/8 In