Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 88439 Hex Extensions 1/4 In | AD4PTL 42W479

EAZYPOWER 88439 Hex Extensions 1/4 In

På lager
Vare: AD4PTL Modell: 88439Kryssreferanse: 42W479

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Extensions
Bit Dia.1 / 4 "
Lengde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.LengdePris
EAZYPOWER 88666 Hex Extensions 1/4 tommers pakke med 4 | AD4PTH 42W476 886661 / 4 "4, 6, 12, 18 "511NOK
EAZYPOWER 88437 Hex Extensions 1/4 In | AD4PTJ 42W477 884371 / 4 "4"93NOK
EAZYPOWER 88438 Hex Extensions 1/4 In | AD4PTK 42W478 884381 / 4 "6"106NOK
EAZYPOWER 88440 Hex Extensions 1/4 In | AD4PTM 42W480 884401 / 4 "18 "191NOK
EAZYPOWER 88667 Hex Extensions 3/8 tommers pakke med 4 | AD4PTN 42W481 886673 / 8 "4, 6, 12, 18 "-
RFQ
EAZYPOWER 88441 Hex Extensions 3/8 In | AD4PTP 42W482 884413 / 8 "4"125NOK
EAZYPOWER 88442 Hex Extensions 3/8 In | AD4PTQ 42W483 884423 / 8 "6"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 88439 Hex Extensions 1/4 In
125NOK / enhet