Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 82671 Air Craft Drill Bit Hss 7/16 Inch | AF6KLN 19TH54

EAZYPOWER 82671 Air Craft Drill Bit Hss 7/16 Inch

På lager
Vare: AF6KLN Modell: 82671Kryssreferanse: 19TH54
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Craft bor
Bit Dia.7 / 16 "
AnleggHSS
Diameter7 / 16 "
MaterialeHSS
Antall stykker1
Total lengde6"
Skaftstørrelse7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris
EAZYPOWER 82235 Air Craft Drill Bit Hss 5/32 Inch | AF6KLP 19TH56 822355 / 32 "5 / 32 "12 "5 / 32 "144NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 82671 Air Craft Drill Bit Hss 7/16 Inch
140NOK / enhet