EAZYPOWER 32539 Drill Bit #7 Hss .2010 Inch Diameter

Vare: AF6KLR Modell: 32539Kryssreferanse: 19TH62

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor #7
Bit Dia.1 / 5 "
AnleggHSS
Diameter0.201 "
MaterialeHSS
Antall stykker1
Total lengde2"
Skaftstørrelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207906000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 32539 Drill Bit #7 Hss .2010 Inch Diameter