Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TVC0 skruemaskinbor svart oksid #39 135 Sp | AE6LLD

WESTWARD 5TVC0 skruemaskinbor svart oksyd #39 135 Sp

På lager
Vare: AE6LLD Modell: 5TVC0
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
7NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Desimal ekvivalent0.0995
DimensjonstypeLedningsstørrelse
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde13 / 16 "
KlasseGenerelt formål
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde1 13 / 16 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Størrelse#39
typenstandard
Ledningsstørrelse#39

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeBrøkstørrelseKlasseTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 5TUX3 skruemaskinbor svart oksyd #2 135 Sp | AE6LJN 5TUX3#20.2210Ledningsstørrelse1 5 / 16 "-Generelt formål2.437 "#219NOK
WESTWARD 5TUX4 skruemaskinbor svart oksyd #3 135 Sp | AE6LJP 5TUX4#30.2130Ledningsstørrelse1.25 "-Generelt formål2.375 "#318NOK
WESTWARD 5TUX5 skruemaskinbor svart oksyd #4 135 Sp | AE6LJQ 5TUX5#40.2090Ledningsstørrelse1.25 "-Generelt formål2.375 "#416NOK
WESTWARD 5TUX7 skruemaskinbor svart oksyd #6 135 Sp | AE6LJT 5TUX7#60.2040Ledningsstørrelse1.25 "-Generelt formål2.375 "#616NOK
WESTWARD 5TUY0 skruemaskinbor svart oksyd #9 135 Sp | AE6LJW 5TUY0#90.1960Ledningsstørrelse1.187 "-Generelt formål2.25 "#913NOK
WESTWARD 5TUY1 Skruemaskin Drill Black Oxide # 10 135 Sp | AE6LJX 5TUY1#100.1935Ledningsstørrelse1.187 "-Generelt formål2.25 "#1031NOK
WESTWARD 5TUY2 skruemaskinbor svart oksid #11 135 Sp | AE6LJY 5TUY2#110.1910Ledningsstørrelse1.187 "-Generelt formål2.25 "#1120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TVC0 skruemaskinbor svart oksyd #39 135 Sp
7NOK / enhet