Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 00222 Power Bit T20 2 Tommers Lengde PK100 | AH6WCC 36JF68

EAZYPOWER 00222 Power Bit T20 2 Tommer Lengde PK100

På lager
Vare: AH6WCC Modell: 00222Kryssref: 36JF68

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 466 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePåvirkning
BitstilTorx (R)
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde2"
PunktstørrelseT20
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0841
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
EAZYPOWER 00210 Power Bit Square Recess 2 Tommers Lengde PK250 | AH6WCE 36JF71 00210#24 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 00222 Power Bit T20 2 Tommer Lengde PK100
2 466 NOK / enhet