Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON XTCE065DS1A IEC Contactor, 65A, Side-Mounted, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 65A, Frame D | BH8XTH

EATON XTCE065DS1A IEC-kontaktor, 65A, sidemontert, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 65A, ramme D

På lager
Vare: BH8XTH Modell: XTCE065DS1A
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
4 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE040D00AD IEC-kontaktor, 40A, 120 Vdc, 0No-0Nc, 40A, Ramme D, 55 Mm, 3, 5, 7.5/ 10, 15, 30 | BH8XPD XTCE040D00AD6 515 NOK
RFQ
EATON XTCE040D00BD IEC-kontaktor, 40A, 220 Vdc, 0No-0Nc, 40A, Ramme D, 55 Mm, 3, 5, 7.5/ 10, 15, 30 | BH8XPG XTCE040D00BD6 515 NOK
RFQ
EATON XTCE040D00G IEC-kontaktor, 40A, 190 Vac 50 Hz, 220 Vac 60 Hz, 0No-0Nc, 40A, Ramme D, 55 Mm | BH8XPK XTCE040D00G5 635 NOK
RFQ
EATON XTCE040D00RD IEC Kontaktor0A, 12 Vdc, 0No-0Nc0A, Ramme D, 55 Mm, 3, 5, 7.5/ 10, 15, 30 | BH8XPM XTCE040D00RD6 515 NOK
RFQ
EATON XTCE040D00R IEC-kontaktor, 40A, 12 Vac, 50-60 Hz, 0No-0Nc, 40A, Ramme D, 55 Mm, 50-60 Hz, 3, 5 | BH8XPN XTCE040D00R5 635 NOK
RFQ
EATON XTCE040D00F IEC-kontaktor, 40A, 230 Vac, 50 Hz, 0No-0Nc, 40A, Ramme D, 55 Mm, 50 Hz, 3, 5 | BH8XPP XTCE040D00F5 077 NOK
RFQ
EATON XTCE040D00N IEC-kontaktor, 40A, 400 Vac, 50 Hz, 0No-0Nc, 40A, Ramme D, 55 Mm, 50 Hz, 3, 5 | BH8XPQ XTCE040D00N5 635 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON XTCE065DS1A IEC-kontaktor, 65A, sidemontert, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 65A, ramme D
4 973 NOK / enhet